※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1T~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
この商品は
ストローク・チューブ内径・クッション
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
ラバークッション
注文コード
13148457
品番
CBG1TN63-300-RL
参考基準価格(税別)
¥29,810
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード