サンコー(三甲)
テンバコED-32M2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
名入れ
あり
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
13149145
品番
67903300BK00(名入れ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,918
販売価格(税別)
¥
95,380
2以上購入で
¥
91,180
/
税込
¥
100,298
3以上購入で
¥
87,780
/
税込
¥
96,558
5以上購入で
¥
83,660
/
税込
¥
92,026
7以上購入で
¥
83,180
/
税込
¥
91,498
10以上購入で
¥
81,820
/
税込
¥
90,002
バスケットに入れる
名入れ専用商品です。
容量(L)
30
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
602×442×151
色
ブラック
名入れ
あり
仕様
●嵌合1:テンバコ ED-16●嵌合2:テンバコ ED-47●嵌合3:テンバコ ED-64
材質
導電性PP
形状
底面:格子リブ
高さ(mm)
(内寸)138
短辺(mm)
(内寸)397、(外寸)442
長辺(mm)
(外寸)602
有効内寸(mm)
短辺:392、長辺:552
外寸法・高さ(mm)
151
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
130
サービス分類
名入れ
関連資料:
【名入れについて】※必ずご確認ください(0.47MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
もっと見る