曜日別特売
B2FM01 ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り ビーツーエイチ 13151628

B2FM01 ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り ビーツーエイチ 13151628
B2FM01 ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り ビーツーエイチ 13151628
B2FM01 ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り ビーツーエイチ 13151628
B2FM01 ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り ビーツーエイチ 13151628
B2FM01 ファンデーションカラーマスク  3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り ビーツーエイチ 13151628

ファンデーションカラーマスク 3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(7枚)注文コード13151628品番B2FM01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

肌色引き立てカラーでファッションや自分の肌タイプに合わせて選べるキレイ見えマスク。
メイクの専門家厳選、肌色引き立て3カラー。
独自デザインのすっきりシルエット。
汚れが目立ちにくい、裏側ほんのり色付き不織布。
ふんわり幅広6mm耳ひも。
ウィルス99%カットフィルター。

形状立体型ロゼオークルひもタイプ耳かけ入数(枚)7材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン、ポリウレタンサイズふつうサイズ(cm)約13.5×10.5(折りたたみ時){商品によっては個体差がありますので、誤差がでることがございます}対象ウイルス・風邪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする