曜日別特売
20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476

20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476
20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476
20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476
20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476
20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476
20040600BL503(名入れ) ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲) 13153476

ハンガーラックコンテナ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ブルー注文コード13153476品番20040600BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,018
販売価格(税別)
36,380
2以上購入で32,180/税込35,398
3以上購入で28,780/税込31,658
5以上購入で24,660/税込27,126
7以上購入で24,180/税込26,598
10以上購入で22,820/税込25,102

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
名入れ専用商品です。

容量(L)5.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)143×401×140ブルー材質PP名入れあり種別SK-HL5-BL質量(g)465有効内寸(mm)330×112×128外寸(mm)401×143×140内寸(mm)379×119×133底形状格子リブ外寸法・幅(mm)143外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)401サービス分類名入れ
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: ハウス資材の整理
農・林・水産業

奥行がありたくさん資材が入り、便利なので何度か買わせていただきました。

対象商品 : 37130423
2017-07-26
用途: パーツの仕分け
セブンアベニュー株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

パーツケースとして昔からのスタンダードな商品。造りもしっかりしていて問題なし。
もう少しリーズナブルで仕切りがつけられると更に便利だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする