MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536

MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536
MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536
MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536
MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536
MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536
MPA-UALU12BK Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 13153536

Lightningケーブル A-Lightning U字コネクタ やわらかい シリコン素材 認証品 USB ライトニング スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13153536品番MPA-UALU12BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,350

接続機器の背面にケーブルを配線できる、U字コネクターを採用したシリコン素材のLightningケーブルです。コネクター突出幅が小さく、接続機器の背面にケーブルを配線できるので、ゲームや動画視聴中などの機器を横にしているときに充電をしていても、ケーブルが邪魔にならず機器が持ちやすいデザインです。またケーブルには柔らかいシリコン素材を採用しているのでケーブルの折り癖がつきにくく、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。Lightningコネクター搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができます。

用途
USB-Aコネクターを持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
ブラック長さ(m)約1.2(コネクター含まず)コネクタ形状Lightning - USB-A対応機種【iPhone】iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini 、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air 、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、【iPod】iPod touch(7th generation)、iPod touch(6th generation)、【その他】AirPods(第1世代)、AirPods(第2世代)、AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Pro(第2世代)、AirPods Max保証期間1年取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電
注意
※iPadはパソコンからは充電できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする