YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ジャンクションボックス・タイプC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
M4×12ネジ×3本、ST4×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、防水ジョイント×1、レンチ×1
注文コード
13155180
品番
CP22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
M4×12ネジ×3本、ST4×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、防水ジョイント×1、レンチ×1
材質
アルミニウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
240
パイプサイズ
M20(G1/2”)
使用条件
-40℃~60℃ / <90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×34.2×122