IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864

IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864
IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864
IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864
IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864
IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864
IC-BK22ComboーSW キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト iClever 13155864

キーボードワイヤレスキーボードマウスセット シルバーホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード13155864品番IC-BK22ComboーSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。

セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書シルバーホワイト質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)内容1セット対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8充電時間(時間)2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台通信距離(m)約10
注意
※互換性の関係上、リモートデスクトップによるご使用は接続やショートカット等の機能が正常に行われない可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする