曜日別特売
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765

GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765
GP12000482(04) リバーシブル こたつ掛け布団 東京西川 13156765

リバーシブル こたつ掛け布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード13156765品番GP12000482(04)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

やわらかな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。中綿の偏りを抑えるキルティング加工。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。

用途
こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
材質ポリエステル100%質量(kg)2.3タン/ブラウン長方形適応寸法(cm)こたつ:幅105×奥行75寸法(横×縦)(cm)185×235
注意
※本品はこたつ布団のみの販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする