東京西川
リバーシブル こたつ掛け布団
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
13156975
品番
GP22000483(05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。中綿の偏りを抑えるキルティング加工。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
用途
こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
2.8
色
タン/アイボリー
形
大判長方形
適応寸法(cm)
こたつ:幅120×奥行80
寸法(横×縦)(cm)
205×260
注意
※本品はこたつ布団のみの販売となります。