2-4 扇市松金 組み皿 本体 エフピコ 13159416

組み皿 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)扇市松金注文コード13159416品番2-4 扇市松金
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

寿司下駄風の本格寿司容器。内容量目安:にぎり2×4貫。商品にアクセントを持たせるため、蓋に伝統模様を彫刻。

材質HIPS寸法(mm)236×140×24扇市松金耐熱温度(℃)90電子レンジ不可
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする