エフピコ
波錦 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(50枚×20袋)
色
荒ふで金
注文コード
13160019
品番
1-5 荒ふで金
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な和陶の四方皿をイメージした寿司容器(にぎり1×5貫)です。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
248×110×27
色
荒ふで金
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980