2-3 針葉木目 波錦 本体 エフピコ 13160107

波錦 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)針葉木目注文コード13160107品番2-3 針葉木目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

伝統的な和陶の四方皿をイメージした寿司容器(にぎり2×3貫)です。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

材質PSP寸法(mm)184×140×27針葉木目耐熱温度(℃)80電子レンジ不可
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする