エフピコ
氷河 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(10枚×30袋)
色
花錦
注文コード
13160606
品番
3-9 花錦
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
フォルムが美しい寿司容器。にぎり3×9貫用または手巻き約12本用。外嵌合タイプ。
材質
PSP
寸法(mm)
353×219×35
色
花錦
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980