SC0510 Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 13164177

SC0510 Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 13164177
SC0510 Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 13164177
SC0510 Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 13164177
SC0510 Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 13164177
SC0510 Raspberry Pi Zero 2 W Raspberry Pi 13164177

Raspberry Pi Zero 2 W

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード13164177品番SC0510
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。
従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。
2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。

仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し質量(g)約10使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz)動作温度(℃)-20~+70基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2Bluetooth4.2映像出力Mini HDMI無線LAN802.11b/g/n
注意
※工事設計認証(いわゆる技適)認証済み。表示はパッケージ上になされているため、パッケージは捨てずに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする