曜日別特売
12mm×200m 東京ヨットロープ 青 東京製綱 13164500

東京ヨットロープ 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)200
太さ(mm)12
内容量1巻注文コード13164500品番12mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。
白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。
ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。

用途セーリング、小型船係留など材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン質量(kg)20長さ(m)200構造ダブルブレード型比重1.2太さ(mm)12破断強度(kN)最小:23.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする