エフピコチューパ
寿司容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
13168674
品番
SHN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
巻き寿司、いなり寿司、助六などにおすすめの嵌合フードパック。外嵌合タイプ。
材質
OPS
寸法(mm)
186×87×50
耐熱温度(℃)
80
フタ高さ(mm)
約30
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980