SHN-3 寿司容器 エフピコチューパ 13168690

寿司容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード13168690品番SHN-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

巻き寿司、いなり寿司、助六などにおすすめの嵌合フードパック。外嵌合タイプ。

材質OPS寸法(mm)216×87×50耐熱温度(℃)80フタ高さ(mm)約30電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする