BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766

単品画像

BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766
BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766
BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766
BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766
BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766
BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766
BAAA24904BL スルフィット オクムラ 13177766

スルフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1足ブルー注文コード13177766品番BAAA24904BL
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,618
販売価格(税別)
2,380

かかとのストラップを指で引っかけてスッと履けてかかとに入ったゴムで履くと足にフィットして動きやすい。洗えて繰り返し使えます。底が滑りにくく作業がしやすい。

用途室内作業で動きを伴う作業時に便利材質表:ポリエステル、底:摩砂PVC質量(kg)0.125ブルー幅(cm)22高さ(cm)7.5奥行き(cm)28.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする