曜日別特売
GLK-16SF2K ミラグランド(ボックス用) 未来工業 13180679

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLK-16SF2K ミラグランド(ボックス用) 未来工業 13180679
GLK-16SF2K ミラグランド(ボックス用) 未来工業 13180679

ミラグランド(ボックス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)寸法D(Φmm)30注文コード13180679品番GLK-16SF2K
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
屋外でも使用できます。

適合VVF1.6×2C・VVF2.0×2C寸法L(mm)50.5寸法D(Φmm)30寸法l(mm)12寸法W(mm)27ねじの呼びG1/2電線管の呼び16適合ノック径(Φmm)21~22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする