製品本体画像
未来工業
ウオルボックス(タテ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13181790
品番
WB-4AOK
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
扉は、本体と分離できます。
木板は正面から脱着できます。
屋根無〈タテ型〉
色
ブラック
質量(g)
1580
有効深さ(mm)
140
バンド通し穴
有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×265×167(屋根・突起部等含)
取付スペース
ELB:3P100AF×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません