曜日別特売
W3151-K22-JP 充電式インパクトレンチ インガソール・ランド 13182228

サンプル画像

充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13182228品番W3151-K22-JP
参考基準価格(税別)¥168,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら
最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。
狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。

セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー長さ(mm)135質量(kg)3.4(バッテリー含む)最大トルク(N・m)433差込角(sq.)12.7適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする