ECF6040W/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 広角タイプ 岩崎電気 13184468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 広角タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13184468品番ECF6040W/WSAN8/DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,400
適合取付角度:エニーポジション(制限なし)材質前面カバー:透明強化ガラス消費電力(W)(200V)61.5定格周波数(Hz)50/60Hz共用仕上ダークグレイ質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+35本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数Ra80保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光源色白色(4000K)エネルギー消費効率(Lm/W)118.6光束(Lm)7300クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13184468ECF6040W/WSAN8/DG65316505ECF6050W/WSAN8/DGECF6040W/WSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気 65316505LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする