曜日別特売
E36111W/FCSAN8 LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ 岩崎電気 13184626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)(100V)119.8、(200V)116、(242V)116注文コード13184626品番E36111W/FCSAN8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800
材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)消費電力(W)(100V)119.8、(200V)116、(242V)116定格周波数(Hz)50/60共用仕上ブラック色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)45.9、(200V)47.4、(242V)47.4適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-20~+35本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)光束(Lm)器具:5500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする