曜日別特売
OP-139R 嵌合フードパック デンカポリマー 13186768

嵌合フードパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×12袋)注文コード13186768品番OP-139R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カチっとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋):187×123×41本体高さ(mm)31フタ高さ(mm)10
注意
※サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする