口径違い接続(右寄せ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1組注文コード13186979品番SD-HCR90-60R
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ適合ラック幅(mm)W1:600、W2:900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする