SD-HC45E52S 直線長さ調整(止水、フード用 ネグロス電工 13188686

直線長さ調整(止水、フード用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1組適合直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520注文コード13188686品番SD-HC45E52S
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520全長595表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ適合ラック幅(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする