直線長さ調整(止水、フード用

直線長さ調整(止水、フード用 - ネグロス電工直線長さ調整(止水、フード用 - ネグロス電工
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ内容量1組
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13188537SD-HC30E17S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:80~170、直線(2m、1m)調整範囲:80~170245300
13,300
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188546SD-HC30E24S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:150~240、直線(2m、1m)調整範囲:105~240315300
14,400
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188555SD-HC30E31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385300
15,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188571SD-HC30E38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455300
16,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188580SD-HC30E45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525300
17,900
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188589SD-HC30E52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595300
19,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188598SD-HC30NSE31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385300
21,900
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188607SD-HC30NSE38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:290~380455300
23,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188616SD-HC30NSE45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525300
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188625SD-HC30NSE52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520595300
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188641SD-HC45E17S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:80~170、直線(2m、1m)調整範囲:80~170245450
15,000
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188650SD-HC45E24S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:150~240、直線(2m、1m)調整範囲:105~240315450
16,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188659SD-HC45E31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385450
17,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188668SD-HC45E38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455450
18,400
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188677SD-HC45E45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525450
19,600
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188686SD-HC45E52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595450
20,700
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188695SD-HC45NSE31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385450
23,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188711SD-HC45NSE38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455450
24,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188720SD-HC45NSE45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525450
27,600
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188729SD-HC45NSE52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595450
29,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188738SD-HC60E17S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:80~170、直線(2m、1m)調整範囲:80~170245600
15,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188747SD-HC60E24S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:150~240、直線(2m、1m)調整範囲:105~240315600
17,100
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188756SD-HC60E31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385600
18,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188765SD-HC60E38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455600
19,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188781SD-HC60E45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525600
20,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188790SD-HC60E52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595600
21,800
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188799SD-HC60NSE31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385600
27,400
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188808SD-HC60NSE38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455600
28,700
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188817SD-HC60NSE45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525600
31,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188826SD-HC60NSE52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595600
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188835SD-HC75E17S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:80~170、直線(2m、1m)調整範囲:80~170245750
19,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188851SD-HC75E24S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:150~240、直線(2m、1m)調整範囲:150~240315750
19,600
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188860SD-HC75E31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385750
20,500
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188869SD-HC75E38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455750
21,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188878SD-HC75E45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525750
23,400
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188887SD-HC75E52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595750
24,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188896SD-HC75NSE31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385750
33,400
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188905SD-HC75NSE38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455750
34,100
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188921SD-HC75NSE45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525750
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188930SD-HC75NSE52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595750
36,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188939SD-HC90E17S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:80~170、直線(2m、1m)調整範囲:80~170245900
19,800
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188948SD-HC90E24S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:150~240、直線(2m、1m)調整範囲:105~240315900
20,700
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188957SD-HC90E31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385900
23,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188966SD-HC90E38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455900
24,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188975SD-HC90E45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525900
25,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13188991SD-HC90E52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595900
26,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189000SD-HC90NSE31S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:220~310、直線(2m、1m)調整範囲:175~310385900
38,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189009SD-HC90NSE38S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:290~380、直線(2m、1m)調整範囲:245~380455900
38,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189018SD-HC90NSE45S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:360~450、直線(2m、1m)調整範囲:315~450525900
39,700
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189027SD-HC90NSE52S直線(0.5m)、水平コーナー(45°、90°)、T形分岐、X形分岐調整範囲:440~520、直線(2m、1m)調整範囲:395~520595900
41,400
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする