S-FB-CVC15R ニコクミ カバークランプ用フックボルト SUS ネグロス電工 13194338

カバークランプ用フックボルト SUS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13194338品番S-FB-CVC15R ニコクミ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
表面処理ステンレス鋼適合クランプ(カバー)SD-CVC15R□適合ラック幅(mm)300~1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする