W8171-K2-JP 充電式インパクトレンチ インガソール・ランド 13197190

サンプル画像

充電式インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
差込角(sq.)19
内容量1台注文コード13197190品番W8171-K2-JP
参考基準価格(税別)¥401,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。
正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。

用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)差込角(sq.)19適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする