曜日別特売
2X2X28 S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂 13197637

 

2X2X28 S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂 13197637
2X2X28 S50C JIS リョウカクキ- 大阪魂 13197637

S50C JIS リョウカクキ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)寸法b(mm)2注文コード13197637品番2X2X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法l(mm)28寸法b(mm)2寸法h(mm)2寸法c(mm)0.16~0.25キー呼び寸法(b×h)(mm)2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする