K-83 シン ニュートフルーツ リスパック 13201635

ニュートフルーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×4袋)注文コード13201635品番K-83 シン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

フルーツにご利用いただけます。本体のみ、蓋は別売り。

材質PLA寸法(mm)208×208×50バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190303バイオマス配合率(%)95バイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラマーク認定生分解性プラスチック使用率(%)95生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号510生分解性プラマーク登録番号1098
注意
※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする