曜日別特売
15X10X185 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13235821

 

15X10X185 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13235821
15X10X185 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13235821

S45C JIS リョウマルキ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法b(mm)15注文コード13235821品番15X10X185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,518
販売価格(税別)
4,107
寸法l(mm)185寸法b(mm)15寸法h(mm)10寸法c(mm)0.4~0.6キー呼び寸法(b×h)(mm)(15×10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする