大阪魂
S45C JIS リョウマルキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法b(mm)
16
注文コード
13235945
品番
16X10X37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,012
販売価格(税別)
¥
920
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
1061
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
37
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
10
寸法c(mm)
0.4~0.6
キー呼び寸法(b×h)(mm)
16×10