グランド印刷
ラミネート 40μ ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
13264030
品番
L-251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
コストパフォーマンスが高く10 年以上の販売実績のある超高耐候性キャスト塩ビフィルムです。
万能塩ビラミネートですが、透明性も高く、伸びも良いためカーラッピングが特に最適です。
用途
ラミネート・カーラッピング・塩ビフィルム
種別
長期キャストマットラミネート
形状
ロールタイプ
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(μm)
40
材質(表)
塩ビ、マット
加工内容
のり加工:透明、強粘着、紙セパ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13264030
L-251
12841948
L-251
ラミネート 40μ ロール
グランド印刷
1本
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました