資材ツール
資材ツール 綿ロープ 三つ打ち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
太さ(Φmm)
4
3
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13264888
品番
M-0410 4x10m
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
強度は低いが、紫外線や熱、摩耗に強く、しなやかで縛りやすいロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
綿
色
白
種類
3ツ打ち