資材ツール
資材ツール 綿ロープ 三つ打ち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
太さ(Φmm)
6
3
4
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13264897
品番
M-0610 6x10m
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
強度は低いが、紫外線や熱、摩耗に強く、しなやかで縛りやすいロープです。
用途
各種固定やスターターロープなどに
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
10
材質
綿
色
白
種類
3ツ打ち