N-0410  4x10m 資材ツール  ナイロンロープ 三つ打ち 資材ツール 13264915

N-0410  4x10m 資材ツール  ナイロンロープ 三つ打ち 資材ツール 13264915
N-0410  4x10m 資材ツール  ナイロンロープ 三つ打ち 資材ツール 13264915

資材ツール ナイロンロープ 三つ打ち

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
太さ(Φmm)4
内容量1本注文コード13264915品番N-0410 4x10m
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

耐熱性、摩耗に強いロープです。

用途各種固定やスターターロープなどに太さ(Φmm)4長さ(m)10材質ナイロン種類3ツ打ち
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする