エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA32-15~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13266574品番CDG1BA32-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13266574CDG1BA32-1533190946CDG1BA32-15ZCDG1BA32-15 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMC 33190946CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする