曜日別特売
KC-20 キーコンベ タジマツール(TJMデザイン) 13268388

KC-20 キーコンベ タジマツール(TJMデザイン) 13268388
KC-20 キーコンベ タジマツール(TJMデザイン) 13268388

キーコンベ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)2
内容量1個注文コード13268388品番KC-20
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。

用途
長さ測定用
テープ幅(mm)6テープ長さ(m)2材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル目盛材質(テープ)S50C材質(バネ)SK85
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13268379
2024-05-30
用途: 普段の買物に
製造業

家のキーと一緒に付けています。
買物のときにサイズを確認したいときに重宝します。
良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする