ZYEB02-S7 棚受けブラケット(固定用) ウッドワン 13269149

ZYEB02-S7 棚受けブラケット(固定用) ウッドワン 13269149
ZYEB02-S7 棚受けブラケット(固定用) ウッドワン 13269149
ZYEB02-S7 棚受けブラケット(固定用) ウッドワン 13269149
ZYEB02-S7 棚受けブラケット(固定用) ウッドワン 13269149

棚受けブラケット(固定用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
シルバー
奥行(mm)180
内容量1セット(2本)注文コード13269149品番ZYEB02-S7
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

棚受けレールセット用部材。

付属品【ビス】棚板用:L13mm×4本、壁固定用:L32mm×2本、L20mm×2本材質スチールシルバー奥行(mm)180ブラケット左右各1本
注意
※棚板落下防止のため、必ず固定をしてください。
※奥行180mm用:対応幅180~230mm。
※奥行280mm用:対応幅280~330mm。
※固定ビス:20mmは側板や仕切り板用、32mmは壁用になります。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする