SE4505A-340U-A1NM-LS-PS 1軸アクチュエータ SE4505A(A1) ピン用穴有 黒田精工 13270477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1軸アクチュエータ SE4505A(A1) ピン用穴有

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台レール長さ(mm)340アクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm)注文コード13270477品番SE4505A-340U-A1NM-LS-PS
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

表面処理防錆黒色被膜処理型式SE45レール長さ(mm)340モータ取付部形状A1センサーM(フォトマイクロセンサ)スライドブロックA(ロングブロック1個付)グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)アクチュエータの種類U(繰返し位置決め精度:±5μm)カバーなしボールねじリード(mm)5仕様位置決めピン用穴あり
関連資料:カタログ(3.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする