曜日別特売
60544 銀のスプーン缶 ユニ・チャーム 13273595

銀のスプーン缶

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(70g)原材料魚介類(かつお、まぐろ、鰹節、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、調味料、増粘多糖類注文コード13273595品番60544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ユニチャームペット「銀のスプーン 缶」は、お魚のうまみをそのまま活かし、抜群のおいしさを実現したキャットフード(ウェットタイプ)です。
使いやすい便利なミニ缶サイズ(70g)
お魚(かつおとまぐろ)とささみの2つのおいしさ
発色剤不使用

タイプお魚とささみミックスかつお節入りシリーズ銀のスプーン原材料魚介類(かつお、まぐろ、鰹節、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、調味料、増粘多糖類保証栄養分析値タンパク質 10.0%以上、脂質 0.3%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 88.0%以下、エネルギー 約36kcal/缶あたり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13273595
2024-04-26
用途: 地域猫のおやつ
リトルボート販売

この地域では野良を捕まえ避妊して放しています。一代限りの地域猫、猫ちゃん大
喜びで飛びつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする