ギガ・セレクション
精密パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
【W×H×L】6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150
注文コード
13274706
品番
GSP50
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れ総研磨済
付属品
ケース
セット内容
【W×H×L】6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150
材質
合金工具鋼
質量(kg)
4.1
硬度
HRC52~58
平行度(mm)
±0.005
セット数
9組18本