曜日別特売
GSP80-2 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション 13274740

精密パラレルブロックセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容【W×H×L】9.5×35×200、9.5×40×200、9.5×45×200、9.5×50×200、9.5×55×200、9.5×58×200注文コード13274740品番GSP80-2
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

焼き入れ総研磨済

付属品ケースセット内容【W×H×L】9.5×35×200、9.5×40×200、9.5×45×200、9.5×50×200、9.5×55×200、9.5×58×200材質合金工具鋼質量(kg)8.4硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005セット数6組12本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする