曜日別特売
GSP200 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション 13274749

GSP200 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション 13274749
GSP200 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション 13274749

精密パラレルブロックセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容【W×H×L】2×(5、10、15、20)×100、3×(6、11、16、21)×100、4×(7、12、17、22)×100、5×(8、13、18、23)×100、6×(9、14、19、24)×100注文コード13274749品番GSP200
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

焼き入れ総研磨済

付属品ケースセット内容【W×H×L】2×(5、10、15、20)×100、3×(6、11、16、21)×100、4×(7、12、17、22)×100、5×(8、13、18、23)×100、6×(9、14、19、24)×100材質合金工具鋼質量(kg)2.0硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005セット数20組40本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする