ギガ・セレクション
精密パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
【W×H×L】8×(11、16、21、26、31、36)×125、12×(15、20、25、30、35、40)×125
注文コード
13274758
品番
GSP250-1
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れ総研磨済
付属品
ケース
セット内容
【W×H×L】8×(11、16、21、26、31、36)×125、12×(15、20、25、30、35、40)×125
材質
合金工具鋼
質量(kg)
6.2
硬度
HRC52~58
平行度(mm)
±0.005
セット数
12組24本