曜日別特売
GSHD-510-10A 100V コントローラ ギガ・セレクション 13275248

GSHD-510-10A 100V コントローラ ギガ・セレクション 13275248
GSHD-510-10A 100V コントローラ ギガ・セレクション 13275248

コントローラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台電流(A)10電源(V)単相AC100出力電圧(V)DC0-120注文コード13275248品番GSHD-510-10A 100V
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)

用途
交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
質量(kg)15電流(A)10電源(V)単相AC100出力電圧(V)DC0-120外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×330×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする