曜日別特売

ポータブル吸光光度計 (マンガン)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13278556品番HI 97709C(トレサビリティ証明書付(1項目)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

HI 97709、HI 97748は、高濃度のマンガン(0.0~20.0 mg/L)、または低濃度のマンガン(0~300 μg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97748にキットタイプはございません)
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。

測定項目Mn測定範囲(mg/L)0.0~20.0分解能(mg/L)0.1精度±0.2 mg/L ±測定値の3%(25℃)測定方法過ヨウ素酸法光源LED(525 nm)仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル記憶データ数自動で50データまで液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません)電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5質量(g)380セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース試薬HI 709-25 (25回分)、HI 93709-01 (100回分)、HI 93709-03 (300回分)相対湿度(%RH)100以下RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※試薬は付属していません。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする