ビールpHテスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード13279317品番HI 981031(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)

用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)38電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイントpH7.01、pH4.01、pH10.01校正証明書一般校正
注意
※防水機能はありません。
※電極のメンテナンスが大切です。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする