曜日別特売

寿司pHテスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード13279396品番HI 981035(トレサビリティ証明書付(校正ポイントpH3点)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)

用途寿司米(酢飯)のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイントpH7.01、pH4.01、pH10.01校正証明書一般校正
注意
※防水機能はありません。
※電極のメンテナンスが大切です。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※書類付き製品に関してはキャンセル不可となります。
※書類付き製品はWEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする